Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Argento
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Bianco
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 800 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Corrente nominale: 20 A
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 2400 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 200 mm
Larghezza: 800 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Colore: Altro
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A
- copia
- copia
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare