Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 2
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione nominale: 480...500 V
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Categoria: Altro
Tipo di connettore: Altro
Direzione di uscita: Diritto
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Alluminio
Per zona Ex polvere: 22
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 8x32 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 800 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Montaggio dell'apparecchio: Contattore / relè
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Colore: Nero
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Altro