Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Numero di ingressi: 8
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Tipologia: Cassetta passante
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Numero di uscite: 1
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 153 W
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Deviatore
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 16 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Colore: Bianco
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Colore: Nero
Tipologia: Tipo italiano P17/11
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 4
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo