GEWISS - GEWGW21393 PRESA TV/SAT PASS.ATT.14DB C.F-FEM.SY/BK - GW21393

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cassetta passante
Numero di uscite - 1
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Attenuazione collegamento a 860 MHz - 14.5 dB
Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 1.2 dB
Confezione
30 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8011564128644
Codice prodotto
GEWGW21393
Cod. produttore
GW21393
Produttore
GEW
Tipologia:
Cassetta passante
Numero di uscite:
1
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Attenuazione collegamento a 860 MHz:
14.5 dB
Attenuazione di passaggio a 860 MHz:
1.2 dB
Numero moduli da frutto:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Attenuazione collegamento a 2150 MHz:
14.5 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Colore:
Nero
Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:
2.2 dB
Adatto per alimentazione remota:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Larghezza dell'apparecchio:
23.1 mm
Altezza dell'apparecchio:
45.6 mm
Profondità dell'apparecchio:
36 mm
Esecuzione della presa:
TV/SAT
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
5...862 MHz
Banda di frequenza SAT:
950...2400 MHz
Classe di efficienza della schermatura:
Classe A
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS