Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Attuatore dimmer
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Dopo trasformatore di separazione
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 6 A
Colore della calotta: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Sistema bus radio KNX: no
Altri sistemi bus: Senza
Sistema bus EIB/KNX: sì
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 4
Tipologia: Distributore finale mobile
Grado di protezione (IP): IP55
Corrente nominale: 16 A
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Invertitore
Tensione nominale: 230 V
Colore del corpo luminoso: Altro
Con lampada inclusa: sì