pagina iniziale

GEWISS - GEWGWA9313 DIMMER 1-10V 3 CANALI DA GUIDA DIN - GWA9313

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Attuatore dimmer

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Numero di uscite - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564852426

Codice prodotto

GEWGWA9313

Cod. produttore

GWA9313

Produttore

GEW

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Attuatore dimmer

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Senza

Numero di uscite:

3

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Comando locale/manuale:

sì

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

4

Tipo di carico:

Universale

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso stazione secondaria:

no

Con indicatore a LED:

sì

Intervallo di tensione:

230...250 V

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Max. corrente di comando:

100 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Compatibile con Casambi:

no

Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS