pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10651 SEGNAPASSO 12VAC/DC-230VAC TRASP.2M BIA. - GW10651

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10651 SEGNAPASSO 12VAC/DC-230VAC TRASP.2M BIA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con lampada inclusa -

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Colore del corpo luminoso - Altro

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564257719

Codice prodotto

GEWGW10651

Cod. produttore

GW10651

Produttore

GEW

Con lampada inclusa:

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Colore del corpo luminoso:

Altro

Tensione nominale:

230 V

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.