Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia di azionamento: Manopola
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 3
Altezza: 60 mm
Numero moduli DIN: 1
Tipo di azionamento: analog mit Einzelfunktion
Caratteristica di intervento: C
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 4.5 A
- copia
- copia
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Ausilio per applicazione diciture
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 34...34 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Adatto per classe di protezione (IP): IP41
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Portalampada: Senza
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Deviatore
- copia
- copia
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore unipolare
Colore: Marrone
Diametro esterno: 50 mm
Diametro interno: 39.6 mm