GEWISS - GEWGWD4227P RM2-30P RESTART PRO+MDC 2P 16A 0,03 A 3M - GWD4227P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 4.5 A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Caratteristica di intervento - C
Tipo di corrente di guasto - A
Numero di poli (totale) - 2
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
8011564722231
Codice prodotto
GEWGWD4227P
Cod. produttore
GWD4227P
Produttore
GEW
Corrente nominale:
4.5 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Caratteristica di intervento:
C
Tipo di corrente di guasto:
A
Numero di poli (totale):
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Tensione nominale:
230 V
Classe di limitazione energetica:
3
Dispositivi supplementari applicati dal produttore:
Unità di monitoraggio con riaccensione automatica
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
72 mm
Corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare:
6 A
Tensione nominale dispositivo supplementare:
230 V
Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:
AC
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS