Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 16 A
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
Colore: Nero
Tipologia: Tipo italiano P11
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 32 A
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 600 mm
Tipo di montaggio: A parete
Esecuzione dell'interruttore: Commutatore
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 2
Tipologia: Altro
Materiale: Alluminio
Forma del foro: Foro circolare
Tipologia: Altro
Materiale: Alluminio
Forma del foro: Foro circolare
Tipologia: Altro
Materiale: Alluminio
Forma del foro: Foro circolare
Con piastra di montaggio: sì
Con guida portante: sì
Con copertura: sì