GEWISS - GEWGW46534F GUIDA DIN DOPPIA 36 MODULI F&E - GW46534F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Forma del foro - Foro circolare
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 750 mm
Altezza - 22 mm
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8011564284173
Codice prodotto
GEWGW46534F
Cod. produttore
GW46534F
Produttore
GEW
Tipologia:
Altro
Forma del foro:
Foro circolare
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
750 mm
Altezza:
22 mm
Protezione della superficie:
Anodizzato
Spessore del materiale:
1.5 mm
46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


