pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16864 PLANCIA DA TAVOLO 4P NERO - GW16864

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16864 PLANCIA DA TAVOLO 4P NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

Confezione

  • 30 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564278103

Codice prodotto

GEWGW16864

Cod. produttore

GW16864

Produttore

GEW

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Tipo superficie:

Opaco

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

sì

Forma:

Rettangolare

Protezione della superficie:

Non trattato

Con telaio di copertura:

no

Numero moduli da frutto:

4

Codice RAL (simile):

7016

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

no

Montaggio su canalina:

no

Con entrata per premistoppa:

sì

Antiurto:

no

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:

no

Dispositivo desktop:

sì

Con ingresso tubo di installazione:

no

Numero di ingressi:

1

Inserimento dal retro:

sì

Larghezza:

140 mm

Numero di morsetti a terra:

0

Altezza:

90 mm

adatto per apparecchi di larghezza max.:

22 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

44 mm

Profondità:

69 mm

adatto per apparecchi di profondità max.:

69 mm

CHORUSMART - serie civile - Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti perprofilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni standard e smart. Coperture per supporti da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS