Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Esecuzione dell'interruttore: Commutatore
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 2
Tipologia: Altro
Materiale: Alluminio
Forma del foro: Foro circolare
Tipologia: Altro
Materiale: Alluminio
Forma del foro: Foro circolare
Tipologia: Altro
Materiale: Alluminio
Forma del foro: Foro circolare
Con piastra di montaggio: sì
Con guida portante: sì
Con copertura: sì
Tipologia: Armadio di distribuzione di raccordo/terminale
Grado di protezione (IP): IP44
Corrente nominale: 16 A
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Flangia intermedia
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 5
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore differenziale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
- copia
- copia
Colore: Beige
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1