GEWISS - GEWGW96004 CONTATTO AUX SGANC.IDP 4P (3M) 0,5M - GW96004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Montaggio dell'apparecchio - Interruttore differenziale
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero moduli DIN - 0.5
Tensione nominale - 230 V
Confezione
12 PZ
EAN
8011564204850
Codice prodotto
GEWGW96004
Cod. produttore
GW96004
Produttore
GEW
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Montaggio dell'apparecchio:
Interruttore differenziale
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero moduli DIN:
0.5
Tensione nominale:
230 V
Tensione di commutazione nominale:
6 A
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
4
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
100 A
Funzione:
Interruttore segnalatore
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


