Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 3
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 4
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Altro
Tipologia: Altro
Tipo di comando: Altro
Con illuminazione: no
Adatto per numero di poli: 3
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4