pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66521 PRESA BL.IP66 C.F.3P+T 32A 500V 7H DIR - GW66521

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW66521 PRESA BL.IP66 C.F.3P+T 32A 500V 7H DIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero

  • Posizione ora - 7 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564098732

Codice prodotto

GEWGW66521

Cod. produttore

GW66521

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) nero

Posizione ora:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP66

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Tipologia:

Parte inferiore e parte superiore

Protezione:

Senza

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS