pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90923B RESTART AUTOTEST PRO 4P 63A 0,03 B 7M - GW90923B

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW90923B RESTART AUTOTEST PRO 4P 63A 0,03 B 7M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Tipo selettivo - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8034035040580

Codice prodotto

GEWGW90923B

Cod. produttore

GW90923B

Produttore

GEW

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

63 A

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

sì

Tensione nominale:

400 V

Dispositivi supplementari applicati dal produttore:

Unità di monitoraggio con riaccensione automatica

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

7

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Dispositivi supplementari integrati:

Auto-test, riaccensione automatica e interruttore ausiliario

Corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare:

63 A

Tensione nominale dispositivo supplementare:

230 V

Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

72 mm

90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell’interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell’impianto, ripristinano l’alimentazione elettrica garantendo la massima continuità di servizio in totale sicurezza. Disponibile sia per interruttori differenziali puri che per magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell’alimentazione, e PRO, con controllo prolungato dell’impianto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS