Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione nominale: 500 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 16 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 1 A
Numero di poli (totale): 2
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 3
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 3
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 2
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 32 A
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 20 A
- copia
- copia
Colore: Nero
Diametro esterno: 18.7 mm
Diametro interno: 14 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 63 mm
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 16 mm