pagina iniziale

GEWISS - GEWDX43516 SVM16TT LA SVOLTA MORBIDX TUBO-TUBO - DX43516

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Tipologia - Raccordo a innesto

  • Per diametro del tubo nominale - 16 mm

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8018678036292

Codice prodotto

GEWDX43516

Cod. produttore

DX43516

Produttore

GEW

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Tipologia:

Raccordo a innesto

Per diametro del tubo nominale:

16 mm

RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materialeHalogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.
GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS