GEWISS - GEWDX30114 DF 14N GUAINA NERA - DX30114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 18.7 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 14 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Materiale - PVC
Confezione
1440 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1100 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8018678004154
Codice prodotto
GEWDX30114
Cod. produttore
DX30114
Produttore
GEW
Diametro esterno:
18.7 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
14 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Materiale:
PVC
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Parete forata:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Temperatura d'esercizio:
5...60 °C
Numero RAL:
9005
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS