Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Tipo di montaggio: Incassato
Con targhetta del nome: sì
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Adatto per armadi di larghezza: 400 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli: 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Adatto per disgiuntore: no
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 20 W
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore con luce di controllo
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tensione di alimentazione: 400...400 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Corrente nominale: 16 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 4
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 330 W
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 2


















![GEWISS - GEWGW90928 RESTART AUTOTEST PRO 4P 40A 0,3 A[IR] 7M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGW90921.jpg?84758479866B6090978AAB8CA970606D827682AFC29E&ts=1790228325567&type=small)