GEWISS - GEWGW46511F PORTA TRASP.QP POLIEST.250X300X160 IP66 - GW46511F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP40
Larghezza - 250 mm
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8011564854987
Codice prodotto
GEWGW46511F
Cod. produttore
GW46511F
Produttore
GEW
Tipologia:
Porta a serratura
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
250 mm
Esecuzione come porta di visione:
sì
Altezza:
300 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
20.3 mm
Tipo superficie:
Non trattato
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


