Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Esecuzione dell'interruttore: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Colore: Verde
Diametro esterno: 50 mm
Diametro interno: 39.6 mm
Colore: Blu
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 31.2 mm
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 11 kW
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Esecuzione della presa: Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di prese: 1
Numero di canali: 1
Programma settimanale: no
Programma 24 h: sì
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 13 A
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 61 W
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per armadi di profondità: 400 mm