Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Esecuzione dell'interruttore: Commutatore
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 5
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore differenziale / magnetotermico
Tensione nominale: 230 V
Numero moduli DIN: 1
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 22...22 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Incassato
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 2
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Diametro esterno: 30 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 26 mm
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Corrente nominale: 16 A
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Con protezione per le mani: sì