Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Numero di punti di comando: 12
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP66
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Esecuzione dell'interruttore: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Forma della rete TN-S: no
Tipo di montaggio: Modulo
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 40 kA
- copia
- copia
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: A parete
Tipo funzionamento: Interruttore unipolare
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Colore: Grigio
Diametro esterno: 63 mm
Diametro interno: 56.6 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3