pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62813H PR.INC.10 HP IP44 3P+N+T 16A 380/440V3H - GW62813H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62813H PR.INC.10 HP IP44 3P+N+T 16A 380/440V3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Tensione nominale - 380...440 V

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Numero di poli - 5

Confezione

  • 15 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564800403

Codice prodotto

GEWGW62813H

Cod. produttore

GW62813H

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Tensione nominale:

380...440 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero di poli:

5

Posizione ora:

3 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

85 mm

Distanza di foratura verticale:

60 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

75 mm

Distanza di foratura orizzontale:

60 mm

IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS