Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 4
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 50 W
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 1
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 4
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 32 A
Livello di protezione: 1.5 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 100 kA
Colore: Titanio
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1