GEWISS - GEWGW94125 INT.MAG.DIF.COM.2P C6 6KA AC/0,03 2M - GW94125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 2
Tensione nominale - 230 V
Tensione di isolamento nominale Ui - 500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp - 4 kV
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
28 kg CO₂eq
EAN
8011564059979
Codice prodotto
GEWGW94125
Cod. produttore
GW94125
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
2
Tensione nominale:
230 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Corrente nominale:
6 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di corrente di guasto:
AC
Classe di limitazione energetica:
3
Potenza dissipata:
6 W
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
6 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
6 kA
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50/60 Hz
Caratteristica di intervento:
C
Conduttore neutro a connessione:
no
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
72 mm
Protezione da scatto intempestivo:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Sezione conduttore collegabile unifilare:
35...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
35...35 mm²

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS