Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1068 prodotti
Tipologia: Distributore
Frequenza: 5...2400 MHz
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 11.5 dB
Numero di ingressi: 9
Ingresso terrestre: Attivo
Collegamenti utenti: 16
Tipologia: Variabile
Frequenza: 470...862 MHz
Equalizzazione max.: 18 dB
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 1
Tipologia: Distributore
Numero di uscite: 4
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 7.8 dB
Tipo di segnalazione: Passivo infrarossi/ultrasuoni (Dual)
Tipo di montaggio: Struttura
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 4
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 4
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 4
Tipologia: Amplificatore multibanda
Numero di ingressi: 2
Numero di uscite: 1
Guadagno max.: 11 dB
Tipologia: Antenna TV
Numero di bande di frequenze: 1
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 1
Guadagno max.: 10 dB
Tipologia: Antenna TV
Lunghezza: 99 m
Corrente d'uscita: 500 mA
Tensione d'ingresso: 207...253 V
Tensione d'uscita: 12...12 V
Diametro del conduttore interno: 1 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 4.8 mm