FRACARRO - FRA287511 STOA 4 10MT STOA 4 FO PRECO 10MT - 287511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 4
Tipo di filo - Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8016978102150
Codice prodotto
FRA287511
Cod. produttore
287511
Produttore
FRA
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
4
Tipo di filo:
Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento:
Altro
Numero di fibre per ogni filo:
4
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Con protezione contro i roditori:
no
Colore del rivestimento:
Bianco
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Con alette bloccacavo:
no
Specifica materiale mantello:
Altro
Cavo senza metallo:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Insufflabile:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente ai prodotti chimici:
no
Diametro esterno circa:
4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
35 mm
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
25 kN
Terreno:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
50 kg/km
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no