Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1068 prodotti
Numero di ingressi: 5
Ingresso terrestre: Attivo
Collegamenti utenti: 24
Tipologia: Supporto da parete
Diametro del palo: 25...45 mm
Distanza riferita a: Parete
Tipologia: Derivazione
Numero di derivazioni: 1
Frequenza: 5...2400 MHz
Tensione d'esercizio: 12 V
Memoria di eventi: sì
Adatto a bus: sì
Colore: Bianco
Diametro/lunghezza bordo: 100 cm
Tipo di installazione: Offset
Accessorio: sì
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Passivo: sì
Tipo di connettore: Altro
Utilizzabile per multi mode: no
Guadagno max.: 12.5 dB
Tipologia: Antenna TV
Numero di bande di frequenze: 1
Tipologia: Amplificatore multibanda
Numero di ingressi: 4
Numero di uscite: 1
Tipologia: Connettore
Tipo di connettore: F
Tipo di cavo: RG 6
Colore: Marrone
Diametro/lunghezza bordo: 85 cm
Tipo di installazione: Offset
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Diametro del conduttore interno: 1.13 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 4.8 mm
Tipologia: Presa d'arrivo
Tipo di montaggio: Incasso
Numero moduli da frutto: 1
Registrazione feed: 40 mm
Adatto per multifeed: sì