pagina iniziale

FRACARRO - FRA910301 DEFENDER 8 CENTRALE ANTINTR.4-8 - 910301

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA910301 DEFENDER 8 CENTRALE ANTINTR.4-8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio - 12 V

  • Memoria di eventi - sì

  • Adatto a bus - sì

  • Con alimentatore - sì

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978083879

Codice prodotto

FRA910301

Cod. produttore

910301

Produttore

FRA

Tensione d'esercizio:

12 V

Memoria di eventi:

sì

Adatto a bus:

sì

Con alimentatore:

sì

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

sì

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

21 mm

Larghezza:

280 mm

Profondità:

80 mm

Centrale di comando con accessori interamente su bus, telegestibile, per impianti antintrusione a 4 linee espandibili a 8, liberamente programmabili. Possibilita di abbinare un kit di chiavi meccaniche (CHMEC-KIT). Defender 12: Centrale di comando con accessori interamente su bus, telegestibile, per impianti antintrusione a 8 linee espandibili a 12, liberamente programmabili. Sono adatte per impianti antintrusione di piccole dimensioni come ad esempio: monolocali/bilocali, appartamenti, piccoli negozi. Sono dotate di pulsanti e LED di controllo integrati. La gestione delle centrali Defender 8 e 12 e effettuabile mediante chiavi elettroniche con tecnologia RFID e tastiera T8N con display LCD. Facili e versatili da configurare grazie alla possibilita di scegliere fra programmazione a dip-switch, pulsanti a bordo centrale, tastiera T8N, PC. E possibile suddividere le linee su 4 partizioni. Entrambe le centrali permettono di alloggiare direttamente al loro interno i combinatori telefonici digitali su bus PSTN e GSM.

Un prodotto FRACARRO

Scopri la serie FRACARRO