Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1068 prodotti
Passivo: no
Tipo di connettore: SC
Tipo di cavo: Fibra ottica
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 4
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Peso: 18.3 kg/km
Colore del rivestimento: Verde
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 1
Tipologia: Supporto da parete
Diametro del palo: 30...60 mm
Distanza riferita a: Parete
Diametro del conduttore interno: 1 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 6.7 mm
Diametro del conduttore interno: 0.5 mm
Classe del conduttore interno: Classe 2 = multifilare
Materiale del rivestimento: Altro
Diametro del conduttore interno: 0.5 mm
Classe del conduttore interno: Classe 2 = multifilare
Materiale del rivestimento: PVC
Diametro del conduttore interno: 0.6 mm
Classe del conduttore interno: Classe 2 = multifilare
Materiale del rivestimento: PVC
Diametro del conduttore interno: 0.5 mm
Classe del conduttore interno: Classe 2 = multifilare
Materiale del rivestimento: Altro
Colore: Grigio
Tipologia: Quad
Multiswitch integrato: no
Colore: Bianco
Diametro/lunghezza bordo: 85 cm
Tipo di installazione: Offset
Tipologia: Derivazione
Numero di derivazioni: 1
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 12.7 dB