FRACARRO - FRA287854 CAT6 FU PVC+PE CAVO F/UTP CAT6 PVC+PE - 287854
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
305 M
EAN
8016978110209
Codice prodotto
FRA287854
Cod. produttore
287854
Produttore
FRA
Cavo di rete da esterno CAT 6 di tipo F/UTP con guaina in PE nera, schermato tramite foglio in alluminio, matassa da 305 metri, composto da 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 23.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat. 6 Classe E fino a 250 Mhz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801. Idoneo per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).Applicazioni PoE supportate: PoE : IEEE 802.3af - Fino a 15.4W PoE+ : IEEE 802.3at - Fino a 30W* Per garantire tali performance, e necessario che vengano rispettate le buone pratiche installative del cablaggio strutturato secondo ISO/IEC 11801. Tale prodotto non e adatto ne deve essere utilizzato per alimentazioni elettriche di rete.


