Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7285 prodotti
Tipologia: Altro
Altezza della parete divisoria: 75 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Giunzione articolata verticale: sì
Tipologia: Connettore longitudinale
Materiale: Acciaio inossidabile
Tipo di connessione: Connettore a vite
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 600 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a L
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 48 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 50 mm
Larghezza (grande): 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 400 mm
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 400 mm
Larghezza (grande): 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 500 mm
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Materiale: Acciaio
Adatto per: Altro
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 30°
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 600 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 400 mm
Grado dell'angolo: 90°