pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXB050H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 50X50 S - A3S24AXB050H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXB050H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 50X50 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 48 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210040202

Codice prodotto

FCZA3S24AXB050H

Cod. produttore

A3S24AXB050H

Produttore

FCZ

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

48 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.