pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z10N6P400F COPERCHIO CURVA 90 PIANA 400X15-R600 Z - C2Z10N6P400F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z10N6P400F COPERCHIO CURVA 90 PIANA   400X15-R600 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Larghezza - 400 mm

  • Lunghezza - 1160 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210108919

Codice prodotto

FCZC2Z10N6P400F

Cod. produttore

C2Z10N6P400F

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

90°

Cambio di direzione:

Orizzontale

Larghezza:

400 mm

Lunghezza:

1160 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento piano 90° base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.