Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7285 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Colore: Blu
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro e rivestito
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Esecuzione del montante laterale: Profilo (aperto)
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 400 mm
Tipologia: Piede di fissaggio
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a U
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 700 mm
Altezza: 160 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 600 mm
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 75 mm
Adatto per passarella a traversini: sì
Adatto per passerella forata\chiusa: no
Larghezza: 300 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 400 mm
Grado dell'angolo: 30°
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°