FEMI-CZ SPA - FCZA4E01A3H600Q PASS. A RETE-60 MTC-ITA 600X060-44 E - A4E01A3H600Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 60 mm
Forma del profilo - Forma a U
Materiale - Acciaio
Tipologia - Connettore integrato
Confezione
6 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20.919 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8029210137605
Codice prodotto
FCZA4E01A3H600Q
Cod. produttore
A4E01A3H600Q
Produttore
FCZ
Larghezza:
600 mm
Altezza:
60 mm
Forma del profilo:
Forma a U
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Connettore integrato
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza:
3000 mm
Parete divisoria integrata:
Senza
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Sezione utile:
29820 mm²
Tipo di connessione:
Altro
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
2.8 kg/m
Lunghezza di lavoro:
3000 mm
Diametro cavo longitudinale:
4.4 mm
Diametro cavo trasversale:
4.4 mm
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Distanze di supporto possibili:
0...3000 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:
800 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
440 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
290 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
180 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 9.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 10.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 11.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 12.0 m:
0 N/m


