FEMI-CZ SPA - FCZC2S15N6P300F COPERCHIO DERIV. T PIANA 300X15-R600 S - C2S15N6P300F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - no
Adatto per passarella a traversini - sì
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8029210105468
Codice prodotto
FCZC2S15N6P300F
Cod. produttore
C2S15N6P300F
Produttore
FCZ
Larghezza:
300 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
no
Adatto per passarella a traversini:
sì
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


