Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
908 prodotti
Altezza: 60 mm
Numero di giri: 4700 1/min
Larghezza: 60 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 250 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 360 m³/h
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto invertitore (NO/NC)
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Potenza nominale: 181 W
Larghezza: 61.5 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 325 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 520 m³/h
Altezza: 42 mm
Grado di protezione (IP): IP56
Larghezza: 361 mm
Altezza: 159 mm
Numero di giri: 1715 1/min
Larghezza: 168 mm
Altezza: 150 mm
Grado di protezione (IP): IP54
Larghezza: 150 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 250 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 240 m³/h
Tensione nominale: 115 V
Numero di giri: 2750 1/min
Diametro girante: 146 mm
Altezza: 63 mm
Numero di giri: 2490 1/min
Larghezza: 196 mm