FANDIS SPA - FAD005833.00001 FPF20KGR115BER-120 GR FILTRO CON VENT 11 - 005833.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 660 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 325 mm
Larghezza - 325 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
7449073684671
Codice prodotto
FAD005833.00001
Cod. produttore
005833.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
660 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
325 mm
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
115...115 V
Numero di ventilatori:
1
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
Con filtro:
sì
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
115...115 V
Profondità:
121.2 mm
Potenza nominale:
107 W
Emissione di rumori:
74.7 dB(A)
Numero RAL:
7032
Un prodotto FANDIS SPA
Scopri la serie FANDIS SPA