FANDIS SPA - FAD009474.00001 4715KL 05WB40E VENT E00 119X119X38MM - 2 - 009474.00001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di giri - 3200 1/min
Altezza - 119 mm
Larghezza - 119 mm
Profondità - 38 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449077974983
Codice prodotto
FAD009474.00001
Cod. produttore
009474.00001
Produttore
FAD
Numero di giri:
3200 1/min
Altezza:
119 mm
Larghezza:
119 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


