Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1392 prodotti
Diametro esterno: 24 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 16.1 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 16.4 mm
Diametro interno: 12 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 15.5 mm
Diametro esterno: 16 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Altro
Colore: Acciaio inox
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Regolabile
Diametro nominale: 20.5 mm
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 21
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 34.5 mm
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Nichelato
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 39.5 mm
Colore: Acciaio inox
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 10.5...13 mm
Materiale: Metallo