Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1392 prodotti
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Morsetto a vite
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 20.5 mm
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 16 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 37...44 mm
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 33...36 mm
Materiale: Metallo
Colore: Altro
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Altro
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 15.5 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 40...67
Diametro nominale: 23 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 26.5 mm
























.jpg?84758675876C6390817586797F6D68667DB2B5BDB15F625D7EAFC4AC&ts=1792490557418&type=small)