pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URODMC 216EMP GUAINA BRONZO LISCIA PVC (EMP) 216 - DMC 216EMP

EURO 2000 SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 15.5 mm

  • Raggio di curvatura statico - 70 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - PVC, resistente all'olio

Confezione

  • 30 M

EAN

8056389248078

Codice prodotto

URODMC 216EMP

Cod. produttore

DMC 216EMP

Produttore

URO

Materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

15.5 mm

Raggio di curvatura statico:

70 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC, resistente all'olio

Diametro interno:

15.5 mm

Diametro esterno:

21.5 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Grigio

Temperatura di impiego:

-15...80 °C

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Resistenza alla compressione:

1250 N

Spessore della parete:

3 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Adatto ad uso esterno:

sì

Resistenza a trazione:

1000 N

Peso:

0.384 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Guaina pieghevole in BRONZO ad aggraffatura rinforzata e ricoperto in PVC grigio di grosso spessore liscio e ben ancorato all’anima metallica, appositamente studiata per garantire la massima schermatura dalle interferenze provocate da un campo elettromagnetico, trova la sua applicazione in campo militare e ovunque sia importante l’esigenza di proteggere apparecchiature sofi sticate dalle interferenze elettromagnetiche (EMC), secondo le direttive europee sulla compatibilita' elettromagnetica EMC 89/336 EEC. Molto indicata dove sia richiesta una forte resistenza meccanica e un’ottima resistenza alla trazione, alla torsione e alla compressione, buona resistenza agli olii, all’invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie, non propagante la fiamma secondo le NORME CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.