Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1392 prodotti
Colore: Acciaio inox
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Diametro esterno: 20 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 12.1 mm
Diametro esterno: 52 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 42 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 23 mm
Diametro esterno: 25 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Altro
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Diametro nominale: 17 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 20.5...23 mm
Materiale: Metallo
Diametro esterno: 32 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Altro
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 44 mm
Diametro nominale: 40 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 15.5...18 mm
Materiale: Metallo