Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1392 prodotti
Colore: Acciaio inox
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 10.5...13 mm
Materiale: Metallo
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 21
Tipo di filettatura: PG
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Diametro nominale: 36 mm
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 11...18 mm
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 20.5 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 40...67
Diametro nominale: 23 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 16.4 mm
Diametro interno: 12 mm
Diametro esterno: 52 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 42 mm
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas