EURO 2000 SPA - URO60012 RIDUZIONI FIL M-GAS 1 F-GAS 3/4 - 60012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 3/4 di pollice
Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1 pollice
Materiale - Ottone
Confezione
25 PZ
EAN
8055186987524
Codice prodotto
URO60012
Cod. produttore
60012
Produttore
URO
Tipo di filettatura interna:
Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:
3/4 di pollice
Tipo di filettatura esterna:
Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:
1 pollice
Materiale:
Ottone
Qualità del materiale:
Altro
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no


