Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1392 prodotti
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 9.5...11.5 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 23 mm
Colore: Acciaio inox
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Diametro esterno: 20 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 12.1 mm
Diametro esterno: 32 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Altro
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 39.5 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 5...12 mm
Materiale: Metallo